Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie68 mm
- Largeur de la face3.33 po
- Bride extérieure Diamètre5.68 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.46 po
- Diamètre du pas5.79 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant698672183246
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents33
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183246