Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face1.36 po
- Bride extérieure Diamètre6.21 po
- Diamètre du moyeu4.88 po
- Diamètre du pas6.316 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant698672183369
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents36
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183369