Motion
14MPC43S37

TB WOODS
14MPC43S37

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie de 37 mm, 43 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI04480403
N° MFR14MPC43S37
Prix625.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC43S37

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie de 37 mm, 43 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI04480403
N° MFR14MPC43S37
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
Prix625.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    2.06 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.04 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    7.434 po
  • Diamètre du pas
    7.544 po

Détails

  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    43
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183673

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-43S-37-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer