Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Alésage Diamètre7/8 à 3-1/4 po
- Largeur de la face2.06 po
- Bride extérieure Diamètre8.94 po
- Longueur jusqu’à Alésage2 po
- Diamètre extérieur8.311 po
- Diamètre du pas8.421 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents48
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183772