Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 po à 3-15/16 po
- Largeur de la face1.36 po
- Bride extérieure Diamètre9.72 po
- Diamètre du moyeu8.75 po
- Diamètre du pas9.825 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- Numéro CUP du fabricant698672183918
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents56
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183918