Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Alésage Diamètre1-15/16 po à 4 15/16 po
- Largeur de la face5.61 po
- Bride extérieure Diamètre10.42 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas10.527 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets4535
- Numéro CUP du fabricant698672183956
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents60
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183956