Motion
14MPC60S90

TB WOODS
14MPC60S90

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 90 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 4030, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480435
N° MFR14MPC60S90
Prix1,476.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC60S90

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 90 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 4030, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480435
N° MFR14MPC60S90
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
Prix1,476.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po à 4-7/16 po
  • Largeur de la face
    4.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.42 po
  • Diamètre du pas
    10.527 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4030
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183994
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183994

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-60S-90-4030 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer