Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Alésage Diamètre1.188 à 3.938 po
- Largeur de la face2.06 po
- Bride extérieure Diamètre11.71 po
- Diamètre du moyeu8-3/4 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Longueur jusqu’à Alésage2-1/2 po
- Diamètre extérieur10.943 po
- Diamètre du pas11.053 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents63
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184021