Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Alésage Diamètre1-15/16 po à 4 15/16 po
- Largeur de la face5.61 po
- Bride extérieure Diamètre11.65 po
- Diamètre du pas11.755 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets4535
- Numéro CUP du fabricant698672184052
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents67
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184052