Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Alésage Diamètre2-7/16 po à 5 po
- Largeur de la face5.61 po
- Bride extérieure Diamètre13.93 po
- Diamètre du pas14.036 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets5040
- Numéro CUP du fabricant698672184205
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents80
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184205