Motion
8MPC224S21

TB WOODS
8MPC224S21

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 21 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480479
N° MFR8MPC224S21
Prix1,242.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC224S21

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 21 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480479
N° MFR8MPC224S21
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
Prix1,242.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    1.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    22.39 po
  • Diamètre du moyeu
    6.25 po
  • Diamètre du pas
    22.457 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184434
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    224
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672184434

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-224S-21-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer