Motion
8MPC22S36MPB

TB WOODS
8MPC22S36MPB

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 36 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480486
N° MFR8MPC22S36MPB
Prix530.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC22S36MPB

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 36 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480486
N° MFR8MPC22S36MPB
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
Prix530.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.14 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.49 po
  • Diamètre du pas
    2.206 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184502
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184502

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-22S-36X.500 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer