Motion
8MPC33S12

TB WOODS
8MPC33S12

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 12 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1610, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480521
N° MFR8MPC33S12
Prix246.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC33S12

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 12 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1610, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480521
N° MFR8MPC33S12
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
Prix246.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-11/16 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.25 po
  • Diamètre du pas
    3.308 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184854
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    33
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184854

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-33S-12-1610 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer