Motion
8MPC33S21

TB WOODS
8MPC33S21

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 33 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480522
N° MFR8MPC33S21
Prix235.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC33S21

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 33 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480522
N° MFR8MPC33S21
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
Prix235.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-11/16 po
  • Largeur de la face
    1.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.25 po
  • Diamètre du pas
    3.308 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184861
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    33
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184861

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-33S-21-1610 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer