Motion
8MPC34S21

TB WOODS
8MPC34S21

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 34 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480525
N° MFR8MPC34S21
Prix213.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC34S21

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 34 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480525
N° MFR8MPC34S21
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
Prix213.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1.688 po
  • Largeur de la face
    1.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.81 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3.346 po
  • Diamètre du pas
    3.409 po

Détails

  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    34
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184892

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-34S-21-1610 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer