Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie36 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 1-11/16 po
- Largeur de la face1.86 po
- Bride extérieure Diamètre3.45 po
- Diamètre du pas3.509 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1610
- Numéro CUP du fabricant698672184960
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents35
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184960