Motion
8MPC63S36

TB WOODS
8MPC63S36

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 36 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480591
N° MFR8MPC63S36
Prix549.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC63S36

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 36 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480591
N° MFR8MPC63S36
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
Prix549.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-11/16 po
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.25 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    698672185554
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    63
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672185554

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-63S-36-2517 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer