Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie36 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face1.86 po
- Bride extérieure Diamètre6.65 po
- Diamètre du pas6.717 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672185592
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents67
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672185592