Motion
8MPC71S21

TB WOODS
8MPC71S21

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 21 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480598
N° MFR8MPC71S21
Prix491.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC71S21

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 21 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2517, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480598
N° MFR8MPC71S21
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
Prix491.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-11/16 po
  • Largeur de la face
    1.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.06 po
  • Diamètre du moyeu
    4.88 po
  • Diamètre du pas
    7.118 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    698672185622
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    71
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672185622

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-71S-21-2517 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer