Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie36 mm
- Alésage Diamètre7/8 po à 3-1/4 po
- Largeur de la face1.86 po
- Bride extérieure Diamètre8.96 po
- Diamètre du moyeu6.25 po
- Diamètre du pas9.023 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant698672185752
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents90
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672185752