Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur extérieure nominale37 po
- Épaisseur0.3438 po
- Largeur supérieure1/2 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceinturePremium-V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- Matériau du cordonAramide
- Numéro CUP du fabricant698672185790
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- SectionA
- CUP_NON698672185790