Motion
CPR112

TB WOODS
CPR112

Ceinture en V classique Premium-V - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 116 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480699
N° MFRCPR112
Prix197.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
CPR112

Ceinture en V classique Premium-V - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 116 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480699
N° MFRCPR112
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
Prix197.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    116 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672186674
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    C
  • CUP_NON
    698672186674

Aperçu

Description du fabricant
CPR112 CEINTURE EN V