Motion
CPR120

TB WOODS
CPR120

Ceinture en V classique Premium-V - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 124 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480700
N° MFRCPR120
Prix210.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
CPR120

Ceinture en V classique Premium-V - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 124 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480700
N° MFRCPR120
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
Prix210.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    124 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672186681
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    C
  • CUP_NON
    698672186681

Aperçu

Description du fabricant
CPR120 CEINTURE EN V