Motion
8VP1900

TB WOODS
8VP1900

Narrow Premium-V V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 190 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI04480754
N° MFR8VP1900
Prix1,262.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8VP1900

Narrow Premium-V V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 190 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI04480754
N° MFR8VP1900
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
Prix1,262.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    190 po
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182447
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    8V
  • CUP_NON
    698672182447

Aperçu

Description du fabricant
8VP1900 CEINTURE EN V