Motion
56H17F2020A

LEESON ELECTRIC
56H17F2020A

Moteur à vecteur d’onduleur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur partie ronde, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04482076
N° MFR56H17F2020A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56H17F2020A

Moteur à vecteur d’onduleur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur partie ronde, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04482076
N° MFR56H17F2020A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y379
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024367
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024367
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM Y379 TEFC 575V 56C 3PH
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus, telle que trouvée sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des brosses et des commutateurs