Motion
AS3047
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 47 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04483334
N° MFRAS3047
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 47 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04483334
N° MFRAS3047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS3047, GS3047
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    15400 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000089
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    73300 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE MÉTRIQUE MINCE NRB AS3047
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon