Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale18 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique20300 N
- Description longueLe LRTZ253018 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 18 mm et un poids de 0.07 lb, idéal pour les ensembles de roulements à aiguilles légers à moyens.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ253018
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique25100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation