Motion
10B-2 MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
10B-2 CONN LINK EA PK

Lien de connexion - 10B/5/8 po pas, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04486065
N° MFR10B-2 CONN LINK EA PK
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
10B-2 CONN LINK EA PK

Lien de connexion - 10B/5/8 po pas, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04486065
N° MFR10B-2 CONN LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.580 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.067 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.580 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.067 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    1867
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
10B-2 CONN LINK POUR CHAQUE EMBALLAGE
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.