Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 6801-ZZUR
- Description longueLe 6801-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 21 mm et une largeur de 5 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant5961
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106106715