1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PEER BEARING CO (SKF)
LP211-HT
Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, D.E. 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI
04486229
N° MFR
LP211-HT
Prix
113.32 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
PEER BEARING CO (SKF) LP211-HT
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PEER BEARING CO (SKF)
LP211-HT
Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, D.E. 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI
04486229
N° MFR
LP211-HT
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
113.32 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Diamètre extérieur
40 mm
Détails
Type d’alésage
Droit
Type de produit
Autres roulements
Anneau à pression inclus
Sans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
LP211-HT BOÎTIER MONTÉ
You May Also Like
PEER BEARING CO (SKF)
FHF209-28G
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-3/4 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, RST Seal
N° D’ARTICLE MI
04431640
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DICHTOMATIK
303622VL-H
TCM; Dichtomatik TCM Oil Seal - 3.000 in Shaft Dia., 3.623 in OD, 0.250 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
07095449
En stock
Factory Order
$14.42
/each
Ajouter au panier
DICHTOMATIK
75021631
TCM; Dichtomatik TCM Oil Seal - 29 mm Shaft Dia., 62 mm OD, 10 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
04067876
En stock
Factory Order
$6.35
/each
Ajouter au panier
SHUSTER CORP
SK 2 7/16
Quick Disconnect Bushing - SK Bushing, 2-7/16 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Steel Material
N° D’ARTICLE MI
06335286
En stock
Supplier Network
$49.10
/each
Ajouter au panier
MODULAR CONTROLS (DANFOSS
02-180108
02-180108
N° D’ARTICLE MI
03823479
En stock
Factory Order
$130.06
/each
Ajouter au panier
DICHTOMATIK
75011808
TCM; Dichtomatik Metric Oil Seal - 28 mm Shaft Dia., 39.5 mm OD, 8 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
07095275
En stock
Factory Order
$7.14
/each
Ajouter au panier
ALBION INDUSTRIES
XA0302806
Polyurethane Caster Wheel - 3 in Dia., 1-1/4 in Face, 3/8 in Axle Dia., Ball Bearing, 300 lbs Capacity
N° D’ARTICLE MI
03698286
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DICHTOMATIK
75012029
TCM; Dichtomatik Metric Oil Seal - 29 mm Shaft Dia., 39 mm OD, 5 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
07095406
En stock
Factory Order
$5.14
/each
Ajouter au panier
PEER BEARING CO (SKF)
6303-RLD
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Width, Single Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
06681204
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Maryland Brush
10407
Chip Brush - 4.0000 in, 1.5000 in Bristle Length
N° D’ARTICLE MI
04275322
En stock
In stock
$4.78
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté