Motion
DC-205-SEALED-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
DC-205-SEALED-PBT

Capuchon d’extrémité de roulement - 1.0000 po de diamètre compatible, 2.5430 po de diamètre extérieur, 1.4170 po de largeur, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04486324
N° MFRDC-205-SEALED-PBT
Price$34.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
DC-205-SEALED-PBT

Capuchon d’extrémité de roulement - 1.0000 po de diamètre compatible, 2.5430 po de diamètre extérieur, 1.4170 po de largeur, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04486324
N° MFRDC-205-SEALED-PBT
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
Votre prix34.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Outside Diameter  
    2.5430 po
  • Largeur totale
    1.4170 po

Details

  • Matériau du boîtier
    JIS-G4305 SUC304
  • Couleur
    Jaune vif
  • Type de bout d'îlot
    Bouchon ouvert scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590664047
  • Matériel
    Polypropylène
  • Matériau du joint torique
    Caoutchouc Buna-N conforme aux normes FDA et NSF
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Matériau du joint
    Caoutchouc Buna-N conforme aux normes FDA et NSF
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE POUSSIÈRE SCELLÉ DCP205-C-W

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté