Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.3438 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1604-2RSUNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Description longueLe 1604-2RSNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3438 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1604-2RSNR
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106981312