Motion
UCS202-10
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 1.0240 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04486350
N° MFRUCS202-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 1.0240 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04486350
N° MFRUCS202-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0240 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5120 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    1.0240 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590649518
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCS
  • CUP_NON
    8865590649518

Aperçu

Description du fabricant
UCS202-10 INSERT - PALIER À BILLES