Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.0630 po
- Anneau extérieur Largeur1.1810 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
- Largeur totale3.0630 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590031023
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale14830 lbf
- Capacité de charge statique radiale9750 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC
- CUP_NON1200106972570