Motion
LF-203-H
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04486426
N° MFRLF-203-H
Prix14.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04486426
N° MFRLF-203-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Profondeur globale
    0.7188 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590633487
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106994336

Aperçu

Description du fabricant
LF203-HA BOÎTIER MONTÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon