Motion
Insertion en caoutchouc RCSM-19

PEER BEARING CO (SKF)
RCSM-19 Rubber Insert

Cartouche de roulement à billes - 1.1875 po de diamètre , 3.0938 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04486445
N° MFRRCSM-19 Rubber Insert
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
RCSM-19 Rubber Insert

Cartouche de roulement à billes - 1.1875 po de diamètre , 3.0938 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04486445
N° MFRRCSM-19 Rubber Insert

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4060 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0938 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Caoutchouc
  • Type de service
    Service normal
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590635467
  • Roulement de rechange
    FHR206-19
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    RCSM
  • CUP_NON
    1200106995104

Aperçu

Description du fabricant
RCM206 BOÎTIER MONTÉ