Motion
1638-2RSNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04486485
N° MFR1638-2RSNR
Prix44.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04486485
N° MFR1638-2RSNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1638-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Description longue
    Le 1638-2RSNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1553
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106970248

Aperçu

Description du fabricant
PAR.23212-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL