Motion
5207-2RS
Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, 1.0625 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04486540
N° MFR5207-2RS
Prix116.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, 1.0625 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04486540
N° MFR5207-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.0625 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5207-2RSW ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1385
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106969136

Aperçu

Description du fabricant
5207-2RSW ROULEMENT DE BALLE RADIAL