Motion
PA-206-HT
Boîtier de bloc d’oreiller - Base conique, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04486571
N° MFRPA-206-HT
Prix46.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base conique, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04486571
N° MFRPA-206-HT
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
Prix46.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.9688 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5938 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Global Hauteur  
    3.3125 po
  • Global Longueur  
    3.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590633982
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    1200106994695

Aperçu

Description du fabricant
PA206-HT BOÎTIER MONTÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon