Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre80 mm
- Largeur totale80 mm
- Taille d’arbre recommandée74.940 à 74.970 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M7580TU75 X 80 X 80mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM7580TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069117
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069117