Motion
W22TU
Roulement de rondelle de butée en acier PTFE W22TU 1.5 X 2.5 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI04486884
N° MFRW22TU
Prix5.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en acier PTFE W22TU 1.5 X 2.5 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI04486884
N° MFRW22TU
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
Prix5.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en acier PTFE W22TU 1.5 X 2.5 X 0.061in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W22TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802058371
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802058371

Aperçu

Description du fabricant
W22TU 1.5 X 2.5 X 0.061IN PFE EN ACIER