Motion
W07TU
W07TU .562 Roulement de rondelle de butée en PTFE acier X 1 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI04486891
N° MFRW07TU
Prix2.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W07TU .562 Roulement de rondelle de butée en PTFE acier X 1 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI04486891
N° MFRW07TU
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
Prix2.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5620 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    W07TU .562 Roulement de rondelle de butée en PTFE acier X 1 X 0.061in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802058265
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802058265

Aperçu

Description du fabricant
W07TU .562 X 1 X 0.061IN PTFE ACIER