Motion
UJ10E1DP
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04487508
N° MFRUJ10E1DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04487508
N° MFRUJ10E1DP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215JP
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    11.9 A, 23.8 à 26.7 A
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382088392
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10 CH,3510 ET 2870 TR/MIN,UJ10E1DP 208-230/4
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en aluminium extrudé (acier roulé 140 )
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à double blindage
  • Base amovible (cadre 180 et plus)
  • Dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Arbre JM pour joint mécanique
  • Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur. Utilisé dans des environnements humides, poussiéreux ou sales