Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284JM
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids290 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesEnvironnement humide, poussiéreux/sale
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge67.00–59.00 / 29.60 A
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/bas
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre en aluminium extrudé (acier roulé 140 )
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Roulements à double blindage
- Base amovible (cadre 180 et plus)
- Dispositions de levage (cadre 180 et plus)
- Arbre JM pour joint mécanique
- Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur. Utilisé dans des environnements humides, poussiéreux ou sales