Motion
WD5P2DC
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487531
N° MFRWD5P2DC
Prix2,091.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487531
N° MFRWD5P2DC
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
Prix2,091.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour l’hygiène, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1435 tr/min à 1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.50–12.50 / 6.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    6.2 A, 7.6 A, 12.5 à 13.5 A, 15.1 A
  • Modèle
    DD59
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098063
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH,1755 ET 1435 TR/MIN,WD5P2DC 208-230/460
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Conception lisse et certifiée BISSC pour un nettoyage facile
  • Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA
  • Marque CE sur la plaque signalétique
  • Joints d’arbre rotatifs à anneau en V
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique
  • 40°C à température ambiante, conception NEMA
  • Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
  • Double trempage et enroulement au four
  • Arbre en acier inoxydable 303 , position d'assemblage F1