Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale27.2 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple110.9 pi-lb
- Poids385 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base975 tr/min à 1185 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible29.1 A, 36 A, 58 à 65 A, 73 A
- ModèleDR79
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382096724
- Schéma de câblage
Aperçu
- Fonctions World Motor® sauf indication contraire
- Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
- Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
- Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Facteur de service 1.15
- Roulements rajustables 180 cadre et plus
- Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
- Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
- F1 position de montage sauf indication contraire
- Dispositions de levage 210 cadre et plus
- Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes