Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet14 mm
- Gobelet extérieur Diamètre32 mm
- Taille du filetage de montageM8 x 1
- Hauteur totale88.5 mm
- Poids global61 g
- Diamètre du tampon32 mm
- Poids61 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles