Motion
04018XT3E324T

WEG ELECTRIC CORP
04018XT3E324T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488315
N° MFR04018XT3E324T
Prix6,946.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
04018XT3E324T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488315
N° MFR04018XT3E324T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,946.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Taille du cadre NEMA
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    118 pi-lb
  • Poids
    699 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    742 A;371 A
  • Demandes
    Agitateurs, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, aliments, endroits dangereux, mélangeurs, pompes, tables de déploiement
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    742 A;371 A
  • Courant de pleine charge
    48.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Puissance
    40 hp
  • HP
    40 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Cadre NEMA
    324T
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7894171894444
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
04018XT3E324T