Motion
56C17F5353D

LEESON ELECTRIC
56C17F5353D

Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu, service à l'inverseur
N° D’ARTICLE MI04488770
N° MFR56C17F5353D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17F5353D

Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu, service à l'inverseur
N° D’ARTICLE MI04488770
N° MFR56C17F5353D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    16.20
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu, service à l’onduleur
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.80 / 4.20–4.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.373 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D401
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027436
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    6203
  • CUP_NON
    722856027436
  • Tension
    115/208-230
  • Volts à fréquence
    110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM D401 TEFC 115/208-230V 56C
  • Ensemble de ressorts sans danger Stearns série 56 Frein pour maintenir ou arrêter Le frein a un réglage manuel de l’usure pour une durée de vie plus longue Le levier de dégagement manuel à l’arrière du boîtier de frein Les fils de frein sont terminés au niveau du frein Montage universel, aucune modification nécessaire La tension de la bobine de frein correspond aux tensions du moteur, voir la section mod pour d’autres bobines de frein Conception de démarrage à induction du condensateur Base amovible boulonnée pour une option de montage sans pied