Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille5.3900 po, 136.91 mm
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Anneau intérieur Largeur2.1500 po
- Mauvais alignement Angle4.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur2.3400 po
- Extérieur Diamètre5.8750 po
- Largeur totale2.3400 po
- Poids9.59 lb
Détails
- Détails supplémentairesType ouvert
- Matériau de la billeAcier 52100
- Matériau du roulementAcier
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale303030 lbf
- SérieAMC
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029023965